曜日別特売
H071J-B 修正テープ スマートバリュー 27527825

修正テープ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
テープ幅(mm)5
色(本体)ブルー
内容量1個注文コード27527825品番H071J-B
参考基準価格(税別)¥167販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159

コンパクトでもたっぷり使える!

テープ幅(mm)5テープ長さ(m)8色(本体)ブルー仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュータイプタテ引き種類本体、修正テープ(使いきりタイプ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×70×37グリーン購入法適合商品タイプ本体(使い切り)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27527825
2024-06-10
用途: ボールペンで書き間違いが多々あり、修正し・上から書き直すため。
有限会社 あすなろ調剤薬局

実際 あるかもしれませんがもう少し幅の広い修正テープが欲しい時も。
確認不足かも?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする