スマートバリュー
修正テープ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
テープ幅(mm)
5
4.2
5
色(本体)
ピンク
イエロー
ブルー
グリーン
ピンク
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27527843
品番
H071J-PK
参考基準価格(税別)
¥167
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
コンパクトでもたっぷり使える!
テープ幅(mm)
5
テープ長さ(m)
8
色(本体)
ピンク
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
タイプ
タテ引き
種類
本体、修正テープ(使いきりタイプ)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
16×70×37
グリーン購入法
適合
商品タイプ
本体(使い切り)