H028J-RD ノック式ホワイトボードマーカー ジョインテックス 27528516

ノック式ホワイトボードマーカー

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
インク色
内容量1本注文コード27528516品番H028J-RD
参考基準価格(税別)¥198販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189

ノック式なのでフタをしめるわずらわしさを解消!

インク色線幅(mm)1.6~2.0仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー軸径(Φmm)16タイプ中綿、使いきりインクアルコール系インク本体長さ(mm)148商品タイプ使い切り線の太さ中字
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-30
用途: 打ち合わせや会議内容のホワイトボード記録に使用
教育・研究機関

キャップ仕様の製品に比べてインクが切れるまで使える期間が非常に早いと思います。もうちょっとでも密閉性を改善してもらいたいと思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。今後の商品の課題としてメーカーに申し伝え改善を検討します。

対象商品 : 27528507
2021-08-21
用途: ホワイトボードの予定表に書き込み用で使用
三扇工業株式会社

ホワイトボードマーカーを色々購入しましたが、書き心地、消え方の両方満足できずに
いましたが、この商品はどちらも満足いくものでした。

対象商品 : 27528507
2021-01-06
用途: 事務作業時、覚書

ノック式のホワイトボードマーカーということで、物珍しさで買いました。
据え置きのホワイトボードでは、マグネットやイレーザー付きの方が便利ですが、
持ち歩く人には良いと思います。
メーカーさんには、これとセットで使う携帯しやすいイレーザーも作って欲しいですね。
あと線の太さが、もう少し細いものが選べればなお良しです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする