H055J 書道半紙 練習用 スマートバリュー 27528595

書道半紙 練習用

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(1000枚)注文コード27528595品番H055J
参考基準価格(税別)¥3,035販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

にじみが少なく、筆運びが滑らかです。

仕様20枚毎に紙帯入り、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質パルプ半紙寸法(縦×横)(mm)333×240紙厚(mm)0.071坪量(g/m2)31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-07
用途: 書類作成
株式会社 エヌアールシー建設業・工事業

大量に紙を使用するため、安価なものをさがしていました。まさにこれです。

対象商品 : 27528595
2024-04-04
用途: 書道の練習用
サービス業

紙の表面がツルツルっていうか、紙も薄いです。けれど初心者の練習用には良いと思います。何しろリーズナブルなお値段。

対象商品 : 27528595
2023-05-09
用途: 梱包

梱包に使用。品質のばらつきもなし。お世話になっております。

対象商品 : 27528595
2021-03-04
用途: 習字教室のストックとして

練習用はふんだんにあるのがいいです。補充の頻度が少なくて済むのがよい。

対象商品 : 27528595
2019-10-12
用途: 習字用
山口ファーム農・林・水産業

手頃な価格と品質に満足です。また買いたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書道用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする