曜日別特売
N024J 業務用トイレットペーパー スマートバリュー 27529146

業務用トイレットペーパー

(5件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
タイプシングル
長さ(m)130
幅(mm)114
内容量1箱(48個)注文コード27529146品番N024J
参考基準価格(税別)¥6,479販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

大好評のSMARTVALUEトイレットペーパー。幅1ロールずつ包装されているので衛生的にお使いいただけます。紙管を使用していませんので、使い終わった後に紙芯が残りません。包装紙も水に流せます。

タイプシングル長さ(m)130種別芯なし幅(mm)114仕様個別紙包装、ミシン目なし、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質古紙パルプ配合率100%グリーン購入法適合
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※個人宅への配送不可です
※1枚ずつ流して下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,700/税込2,970
北海道地方数量1につき2,700/税込2,970
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27529173
2021-07-22
用途: 職員トイレ
医療・福祉・介護関連業

取り換えの頻度が減って作業効率が上がりました。使い心地もそこまで悪くはないので料金の面でリピしたいと思います

対象商品 : 27529146
2020-10-22
用途: トイレ
卸売・小売業

シングルなので長い期間使える。
芯がないので最後まできれいに使用出来ないが良いのか悪いのかわからない。

2が参考にしています
対象商品 : 27529173
2019-01-16
用途: トイレ
株式会社カリティモ建設業・工事業

安いので肌触りが心配でしたが、適度に柔らかく、長持ちするので、気に入ってます

1が参考にしています
対象商品 : 27529146
2019-11-12
用途: トイレで使用

芯なしではあるが、最後の部分がくしゃくしゃになっていて使いにくいです。

2が参考にしています
対象商品 : 27529146
2019-07-22
用途: お客様の施設の補充
株式会社関工ファシリティーズ

他メーカーに比べて値段の割には紙の質がうすくはないとの事です。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする