曜日別特売
N120J-S-10P 水切り袋 三角コーナー用 スマートバリュー 27529733

水切り袋 三角コーナー用

商品レビューを投稿する
内容量1セット(350枚)注文コード27529733品番N120J-S-10P
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,122販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

三角コーナー用の水切り袋!

種類シンク小物、三角コーナー用仕様伸縮性あり、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質本体:ポリエチレン、外装:ポリプロピレン寸法(縦×横)(mm)サイズ:縦250×280商品タイプ業務用パック

商品説明動画

製品紹介 水切り袋 三角コーナー用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り袋・三角コーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする