スマートバリュー
トイレコーナー用脱臭ポリ袋
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(100枚×5パック)
1パック(100枚)
1セット(100枚×5パック)
1箱(100枚×15パック)
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(100枚×5パック)
注文コード
27529916
品番
N141J-5
参考基準価格(税別)
¥4,752
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
脱臭効果がある、中身の見えづらいポリ袋。トイレコーナー用におすすめのサイズです。
色
黒
厚さ(mm)
0.02
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質
低密度ポリエチレン、脱臭剤配合
寸法(縦×横)(mm)
400×300
商品タイプ
業務用パック
注意
※箱入りでのお届けではありませんのでご注意ください