※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個切換方式2位置シングルソレノイド注文コード27530151品番SJ3160-5CU-L4
参考基準価格(税別)¥7,370販売価格(税込)¥7,368販売価格(税別)
この商品は切換方式・ポート管接続口径・仕様など152種類から選べます他の種類を見る ・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。
・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。
・SJ2000、SJ3000の混載が可能。
・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。
・ワンサイドソレノイド。
・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。
・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3