N045J-45 ゴミ袋 HD 半透明 スマートバリュー 27530223

ゴミ袋 HD 半透明

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(100枚)
容量(L)45
厚さ(mm)0.015
寸法(横×縦)(mm)650×800
内容量1箱(100枚)注文コード27530223品番N045J-45
参考基準価格(税別)¥1,370販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

半透明のゴミ袋。上から1枚ずつ取り出せます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
容量(L)45半透明厚さ(mm)0.015仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質高密度ポリエチレンタイプカサカサタイプ入数(枚)100寸法(横×縦)(mm)650×800

商品説明動画

製品紹介 ゴミ袋 HD 半透明
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする