スマートバリュー
ゴミ袋 HD 半透明
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(100枚)
1箱(100枚)
1箱(800枚)
1箱(500枚)
1箱(400枚)
容量(L)
90
45
70
90
厚さ(mm)
0.02
0.015
0.02
寸法(横×縦)(mm)
900×1000
650×800
800×900
900×1000
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
27530248
品番
N045J-90
参考基準価格(税別)
¥3,710
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
半透明のゴミ袋。上から1枚ずつ取り出せます。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ゴミ袋
モノタロウ
¥
1,998
¥
2,198
税込
容量(L)
90
色
半透明
厚さ(mm)
0.02
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質
高密度ポリエチレン
タイプ
カサカサタイプ
入数(枚)
100
寸法(横×縦)(mm)
900×1000
商品説明動画
製品紹介 ゴミ袋 HD 半透明
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった