N045J-45P ゴミ袋 HD 半透明 スマートバリュー 27530284

ゴミ袋 HD 半透明

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1箱(800枚)
容量(L)45
厚さ(mm)0.015
寸法(横×縦)(mm)650×800
内容量1箱(800枚)注文コード27530284品番N045J-45P
参考基準価格(税別)¥10,320販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

半透明のゴミ袋。上から1枚ずつ取り出せます。

容量(L)45半透明厚さ(mm)0.015仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質高密度ポリエチレンタイプツルツルタイプ入数(枚)800寸法(横×縦)(mm)650×800商品タイプ業務用パック

商品説明動画

製品紹介 ゴミ袋 HD 半透明
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする