スマートバリュー
ゴミ袋 HD 半透明
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1箱(500枚)
1箱(100枚)
1箱(800枚)
1箱(500枚)
1箱(400枚)
容量(L)
70
45
70
90
厚さ(mm)
0.02
0.015
0.02
寸法(横×縦)(mm)
800×900
650×800
800×900
900×1000
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(500枚)
注文コード
27530293
品番
N045J-70P
参考基準価格(税別)
¥12,260
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
半透明のゴミ袋。上から1枚ずつ取り出せます。
容量(L)
70
色
半透明
厚さ(mm)
0.02
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質
高密度ポリエチレン
タイプ
ツルツルタイプ
入数(枚)
500
寸法(横×縦)(mm)
800×900
商品タイプ
業務用パック
商品説明動画
製品紹介 ゴミ袋 HD 半透明
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった