N045J-90P ゴミ袋 HD 半透明 スマートバリュー 27530309

ゴミ袋 HD 半透明

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1箱(400枚)
容量(L)90
厚さ(mm)0.02
寸法(横×縦)(mm)900×1000
内容量1箱(400枚)注文コード27530309品番N045J-90P
参考基準価格(税別)¥14,050販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

半透明のゴミ袋。上から1枚ずつ取り出せます。

容量(L)90半透明厚さ(mm)0.02仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質高密度ポリエチレンタイプツルツルタイプ入数(枚)400寸法(横×縦)(mm)900×1000商品タイプ業務用パック

商品説明動画

製品紹介 ゴミ袋 HD 半透明
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする