スマートバリュー
ゴミ袋 LDD 透明
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(10枚)
1パック(10枚)
1箱(200枚)
容量(L)
20
20
45
70
90
厚さ(mm)
0.025
0.025
0.035
寸法(横×縦)(mm)
520×600
520×600
650×800
800×900
900×1000
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
27530485
品番
N208J-20
参考基準価格(税別)
¥160
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
お求めやすい10枚入のゴミ袋!
容量(L)
20
色
透明
厚さ(mm)
0.025
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質
低密度ポリエチレン
タイプ
ツルツルタイプ
入数(枚)
10
寸法(横×縦)(mm)
520×600