スマートバリュー
ゴミ袋LDD黒
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1パック(10枚)
1パック(10枚)
1箱(600枚)
1箱(200枚)
容量(L)
90
20
45
70
90
厚さ(mm)
0.035
0.025
0.035
寸法(横×縦)(mm)
900×1000
520×600
650×800
800×900
900×1000
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
27530555
品番
N210J-90
参考基準価格(税別)
¥710
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
お求めやすい10枚入のゴミ袋!
容量(L)
90
色
黒
厚さ(mm)
0.035
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質
低密度ポリエチレン
タイプ
ツルツルタイプ
入数(枚)
10
寸法(横×縦)(mm)
900×1000