スマートバリュー
スリッパ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1箱(30足)
1セット(10足)
1箱(30足)
色
ピンク
ダークグリーン
ダークブルー
ダークワイン
キャメルブラウン
ブラック
ブルー
ホワイトグレー
ピンク
グリーン
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(30足)
注文コード
27531359
品番
N117J-PK-3P
参考基準価格(税別)
¥24,056
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
定番のレザー調スリッパ。
サイズ(cm)
26.5(内寸)
機能
抗菌
色
ピンク
材質
PVC
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
高さ(cm)
(かかと)約3.0
商品タイプ
業務用パック
靴タイプ
スリッパ