東日本塗料
エコトップ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(4kg)
1セット(12kg)
1セット(4kg)
色
A-3 フレッシュグリーン
A-1 マスカットグリーン
A-2 エメラルドグリーン
A-3 フレッシュグリーン
A-4 フォックスグレー
A-5 サンドベージュ
A-6 スカーレットブラウン
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット(4kg)
注文コード
27540879
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
高耐候性・環境配慮型塗料。シックハウス対策・低VOC。
色
A-3 フレッシュグリーン
塗り面積(m
2
)
16
可使時間(分)
90(23℃)
危険物の類別
非危険物
上塗塗装可能時間
4~48時間(23℃)
特性
耐候
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
標準使用量(kg/m
2
/回)
0.12(2回塗り)
歩行可能時間
12時間(23℃)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。