フローン エポローラー

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1セット(14kg)注文コード27542385品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

フローンエポキシローラーはローラーで施工するエポキシ厚膜床用塗料です。
施工が簡単で1回で0.4mmの塗膜厚を得られます。
耐衝撃性に優れ、耐久性、耐摩耗性、防塵性などが求められる床に適しています。

用途
内部モルタル・コンクリート床面。
倉庫・化学工場・食品工場・精密工場・研究室・実験室
A-1 マスカットグリーン性能無鉛、耐摩耗性、耐薬品性、耐久性、防塵性塗り面積(m2)17~23(1回)主な用途モルタル、コンクリート危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類上塗塗装可能時間2~24特性耐摩耗、耐衝撃性、耐久毒劇区分劇物危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.6~0.8

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき2,100/税込2,310
離島数量1につき2,100/税込2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする