- ソルエポ抗菌 東日本塗料 27543058

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソルエポ抗菌

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(6kg)
A-1 マスカットグリーン
内容量1セット(6kg)注文コード27543058品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

美しく清潔な環境を求められる床に。2液溶剤型カラーエポキシ薄膜床用塗料。
耐油、耐薬品性、耐摩耗性に優れ長期にわたり発塵を防ぎます。
ローラー施工のため、広い面積でも短時間で簡単に施工できます。

用途
内部モルタル・コンクリート床面。
工場、廊下・階段、倉庫、駐車場、研究室、配送センター
A-1 マスカットグリーン主な用途コンクリート特性耐油、耐薬品、耐摩耗使用場所屋内性能耐薬品性、耐油性、密着性、耐摩耗性、防塵性、美装性、抗菌性塗り面積(m2)20(2回)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類上塗塗装可能時間(23℃)5~48時間ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.15歩行可能時間12時間以上
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする