曜日別特売

フローンクリート 平滑用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
Dグリーン
内容量1セット(18kg)注文コード27547145品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

フローンくりーとは特殊なエポキシウレタン樹脂とセメント系骨材を配合した低臭タイプの環境に配慮した厚膜床塗材です。
唯一無二の頑固な床が大切な床を守ります。

用途
プラットホーム、重量車輛の走行する物流倉庫、医薬品工場、化学工場
Dグリーン主な用途倉庫、工場、床主成分特殊なエポキシウレタン樹脂、セメント系骨材つやつや有り性能超耐衝撃性、超耐久性、耐擦り傷性、超耐熱性、耐薬品性耐熱性(塗膜厚)4~10mm:200℃、3~5mm:120℃可使時間(分)(23℃)春秋型:10、夏型:12、冬型:7.5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類上塗塗装可能時間(23℃)春秋型:12時間錠、夏型:18時間以上、冬型:10時間以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性歩行可能時間(23℃)春秋型:18時間錠、夏型:24時間以上、冬型:15時間以上
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき2,100/税込2,310
離島数量1につき2,100/税込2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする