曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ SQシリーズSQ2B41N-5LO-C8

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は定格電圧・シリンダポート管接続口径・切換方式など27種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
27548832
品番
SQ2B41N-5LO-C8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,550

・省電力 消費電力:0.4W(標準)
・バルブの増減連が容易
・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減
・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単
・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能
・4位置デュアル3ポート弁
・背圧防止弁内蔵(オプション)
・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24

ポート数
5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
27548832SQ2B41N-5LO-C817922363SQ2B41N-5LO1-C8SQ2B41N-5LO1-C8 5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ SMC 179223635ポートソレノイドバルブ SQシリーズSMC1個
¥8,498
税込¥9,348
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
SQ2B41N-5LO-C8 5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ 1個 SMC 【通販モノタロウ】