東日本塗料
アクアレスメル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1缶(4kg)
1缶(15kg)
1缶(4kg)
1箱(4kg)
色
紺
白
黒
赤
赤錆
黄色
黄土
紺
緑
塗り面積(m
2
)
13.3~16.6(2回)
50~62.5(2回)
13.3~16.6(2回)
つや
つや有り
つや消し
つや有り
半艶
全48種類を一覧で見る
内容量
1缶(4kg)
注文コード
27549656
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
環境問題を意識した水性塗料がより安全になりました
用途
病院、ホテル、学校、保育園、事務所、店舗、住宅等の内壁面。艶有は外壁にも適応。
色
紺
塗り面積(m
2
)
13.3~16.6(2回)
つや
つや有り
性能
低汚染、たばこのヤニ止め、防藻・防カビ、VOCフリー
主な用途
内外壁
使用場所
屋内外
危険物の類別
非危険物
上塗塗装可能時間
(23℃)上塗り:2時間~7日
標準使用量(kg/m
2
/回)
0.12~0.15
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。