SK(新潟精機)
目盛付平形スコヤ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
厚さ(mm)
6
4
5
6
8
10
12
長片の全長(mm)
200
100
150
200
300
400
500
600
1000
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27552036
品番
E-200
参考基準価格(税別)
¥47,000
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。
測定したまま数値が読める片面1mm通し目盛付です。
精度規格は、JIS2級相当品です。
用途
直角度測定、ケガキ作業に
呼び寸法(mm)
200
長片の全長(mm)
200
幅(mm)
25
厚さ(mm)
6
直角度(mm)
±0.04
底面の全長(mm)
130
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※受注生産品となります。