SK(新潟精機)
勝手スコヤ 左勝手
商品レビューを投稿する
56日以内出荷
56日以内出荷とは
長片の全長(mm)
1500
75
100
150
200
300
400
500
600
750
1000
1500
2000
呼び寸法(mm)
1500
75
100
150
200
300
400
500
600
750
1000
1500
2000
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27552325
品番
TRS-L1500
参考基準価格(税別)
¥760,000
販売価格(税込)
¥659,780
販売価格(税別)
¥
599,800
バスケットに入れる
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。
ベースに向かって左側面に長片を取り付けています。
ベースが厚いため、安定した測定に向いています。
精度規格は、JIS2級相当品です。
用途
直角度測定、ケガキ作業に
呼び寸法(mm)
1500
長片の全長(mm)
1500
直角度(mm)
±0.17
底面の全長(mm)
600
短片の幅(mm)
80
長片の厚さ(mm)
10
長片の幅(mm)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※受注生産品のため同時複数個購入される場合、納期変動する可能性があります。