曜日別特売
TRS-L2000 勝手スコヤ 左勝手 SK(新潟精機) 27552334

勝手スコヤ 左勝手

商品レビューを投稿する
56日以内出荷56日以内出荷とは
長片の全長(mm)2000
呼び寸法(mm)2000
内容量1個注文コード27552334品番TRS-L2000
参考基準価格(税別)¥1,460,000販売価格(税込)¥1,427,800
販売価格(税別)
1,298,000

直角度、真直度測定のマスタとして使用します。
ベースに向かって左側面に長片を取り付けています。
ベースが厚いため、安定した測定に向いています。
精度規格は、JIS2級相当品です。

用途直角度測定、ケガキ作業に呼び寸法(mm)2000長片の全長(mm)2000直角度(mm)±0.22底面の全長(mm)800短片の幅(mm)90長片の厚さ(mm)10長片の幅(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※受注生産品のため同時複数個購入される場合、納期変動する可能性があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする