曜日別特売
TS-250 T型スコヤ SK(新潟精機) 27552377

T型スコヤ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
長片の全長(mm)250
呼び寸法(mm)250
内容量1個注文コード27552377品番TS-250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,000

長片は底面の中心側面に切り込みをつけ、鋲止めされた台付スコヤです。
端面からの直角ケガキ作業に最適です。

用途一般工作用およびケガキ用に呼び寸法(mm)250長片の全長(mm)250直角度(mm)±0.045底面の全長(mm)175長片の厚さ(mm)3.5長片の幅(mm)29RoHS指令(10物質対応)対応底面の厚さ(mm)16底面の幅(mm)26
注意
※受注生産品のため同時複数個購入される場合、納期変動する可能性があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする