SK(新潟精機)
T型スコヤ
商品レビューを投稿する
36日以内出荷
36日以内出荷とは
長片の全長(mm)
300
100
150
200
300
400
500
600
1000
呼び寸法(mm)
300
100
150
200
300
400
500
600
1000
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27552386
品番
TS-300
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
長片は底面の中心側面に切り込みをつけ、鋲止めされた台付スコヤです。
端面からの直角ケガキ作業に最適です。
用途
一般工作用およびケガキ用に
呼び寸法(mm)
300
長片の全長(mm)
300
直角度(mm)
±0.05
底面の全長(mm)
200
長片の厚さ(mm)
4
長片の幅(mm)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応
底面の厚さ(mm)
18
底面の幅(mm)
30
注意
※受注生産品のため同時複数個購入される場合、納期変動する可能性があります。