HDD-200 DD型焼入厚形スコヤ SK(新潟精機) 27552508

DD型焼入厚形スコヤ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
長片の全長(mm)200
呼び寸法(mm)200
内容量1個注文コード27552508品番HDD-200
参考基準価格(税別)¥105,000販売価格(税込)¥95,678
販売価格(税別)
86,980

直角度、真直度測定のマスタとして使用します。
一般の平形スコヤは厚みが薄く安定性に欠ける場合がありますが、本品はそれを補うために厚く製作してあります。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。

用途直角度測定、ケガキ作業に長片の全長(mm)200呼び寸法(mm)200幅(mm)30厚さ(mm)20直角度(mm)±0.02底面の全長(mm)130RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする