曜日別特売

目盛付鋼製標準ストレートエッジ A形

商品レビューを投稿する
36日以内出荷36日以内出荷とは
呼び寸法(mm)750
内容量1個注文コード27553077品番STG-A750
参考基準価格(税別)¥76,000販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980

測定面は研磨仕上げ品です。
測定したまま数値が読める片面1mm通し目盛付です。
高精度定規として使用できます。

用途平坦度、平行度、真直度の測定、精密ケガキ用に呼び寸法(mm)750真直度(μm)25RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※受注生産品のため同時複数個購入される場合、納期変動する可能性があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレートエッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする