曜日別特売
S-A200 普通形ストレートエッジ A級 SK(新潟精機) 27553174

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S-A200 普通形ストレートエッジ A級 SK(新潟精機) 27553174
S-A200 普通形ストレートエッジ A級 SK(新潟精機) 27553174

普通形ストレートエッジ A級

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び寸法(mm)200
内容量1個注文コード27553174品番S-A200
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

測定面は研磨仕上げ品です。
高精度定規として使用できます。

用途
板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用に
呼び寸法(mm)200真直度(μm)14RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※受注生産品のため同時複数個購入される場合、納期変動する可能性があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレートエッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする