曜日別特売
B-A500 ベベル形ストレートエッジ A級 SK(新潟精機) 27553479

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B-A500 ベベル形ストレートエッジ A級 SK(新潟精機) 27553479
B-A500 ベベル形ストレートエッジ A級 SK(新潟精機) 27553479

ベベル形ストレートエッジ A級

商品レビューを投稿する
26日以内出荷26日以内出荷とは
呼び寸法(mm)500
内容量1個注文コード27553479品番B-A500
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

測定面は研磨仕上げ品です。

用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用に呼び寸法(mm)500テーパー10mm刃厚(mm)0.5真直度(μm)20RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※受注生産品のため同時複数個購入される場合、納期変動する可能性があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレートエッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする