SK(新潟精機)
ベベル形ストレートエッジ A級焼入
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
31日以内出荷とは
呼び寸法(mm)
600
150
200
250
300
450
500
600
750
1000
1500
2000
2500
3000
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27553619
品番
B-A600H
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
測定面は研磨仕上げ品です。
焼入品です。
用途
板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用に
呼び寸法(mm)
600
形状
ベベル型
テーパー
12mm
刃厚(mm)
0.5
熱処理
焼入あり
真直度(μm)
22
焼入硬度
490-620
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※受注生産品のため同時複数個購入される場合、納期変動する可能性があります。