FG-16-1 フィラゲージ SK(新潟精機) 27553926

フィラゲージ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個リーフ長さ(mm)1000注文コード27553926品番FG-16-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769

防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。
組み立て、調整の必需品です。
必要なサイズ分だけ切断してご使用いただけます。

用途隙間測定にリーフ長さ(mm)1000リーフ幅(mm)12.7器差(mm)±0.01ケース寸法(mm)77×77×22RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※商品に付着している白い粉は防錆剤です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シクネスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする