SK(新潟精機)
フィラゲージ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
内容量
1個
リーフ長さ(mm)
5000
注文コード
27554319
品番
FG-08-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
リーフ長さ・仕様
など
79
種類から選べます
他の種類を見る
防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。
組み立て、調整の必需品です。
必要なサイズ分だけ切断してご使用いただけます。
用途
隙間測定に
リーフ長さ(mm)
5000
リーフ幅(mm)
12.7
器差(mm)
±0.005
ケース寸法(mm)
77×77×22
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※商品に付着している白い粉は防錆剤です。