SB-130TH 定規おさえ SK(新潟精機) 27555789

定規おさえ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
吸着力(N)13000
内容量1個注文コード27555789品番SB-130TH
参考基準価格(税別)¥14,600販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

レバー操作1つでマグネットがON/OFF脱着可能です。
T型ハンドル付です。

用途ケガキ作業における直尺等の固定にねじ径M8×P1.25吸着力(N)13000ベース寸法(mm)50×117×55最大磁束密度最大100mTRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンスケールの特長と目盛りの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/108/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

直尺の特長とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/106/
2023-03-17

直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする