曜日別特売
60M シクネスゲージ SK(新潟精機) 27557444

シクネスゲージ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(19枚)
内容量1セット(19枚)注文コード27557444品番60M
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。
精度保証のため、リーフを1枚ずつ検査しています。
複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。
リーフを切って使用することもできます。
0.03~1.00の19枚組です。
長さ違いもあります。

用途隙間測定にリーフ厚(mm)0.03-1.00リーフ長さ(mm)75リーフ幅(mm)12.7精度(mm)【0.01-0.06】±0.005、【0.07-0.10】±0.01、【0.11-0.35】±0.015、【0.40-0.60】±0.02、【0.70-3.00】±0.035RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※商品に付着している白い粉は防腐剤です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シクネスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする