TSBA-15KD アルミ三角スケール 快段 建築士用 SK(新潟精機) 27557566

 

TSBA-15KD アルミ三角スケール 快段 建築士用 SK(新潟精機) 27557566
TSBA-15KD アルミ三角スケール 快段 建築士用 SK(新潟精機) 27557566

アルミ三角スケール 快段 建築士用

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード27557566品番TSBA-15KD
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

読み間違いしにくい階段状目盛です。
建築士試験で使用頻度の高い縮尺です。
数値の読み取りが素早くできる総数字タイプです。
高精度レーザー印字目盛です。

用途製図、縮尺図面の読み取りに材質アルミ全長(mm)170目盛縮尺目盛:1/20、1/50、1/100、1/200、1/250、1/300mRoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)【1】±0.06、【2】±0.07、【3】±0.08
注意
※長さの許容差は、20℃環境時
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27557566
2024-05-30
用途: 業務上必要です
株式会社 ルームサポート不動産業

アルミ製ですので軽量ですし、劣化が少ないです。便利です。

対象商品 : 27557566
2022-12-09
用途: 設計時の最も必要なツールです。
建設業・工事業

設計時の最も必要な物です。CADのみの設計だろと言われそうですが、2~30年前の古い建築物が改修時は主力となりますので必需品です。使った感想はカッチリしていて良い。木製の物と違ってメモリ面が欠けないのが頼もしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンスケールの特長と目盛りの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/108/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

直尺の特長とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/106/
2023-03-17

直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする