SK(新潟精機)
T型定規快段目盛
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
測定範囲(mm)
0-2000
0-1000
0-2000
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
27557609
品番
TT-2000KD
参考基準価格(税別)
¥70,000
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
端面を基準とした寸法測定に便利です。
読みやすい階段状目盛です。
サビに強いステンレス材です。
大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。
用途
寸法測定、線引き、ケガキ作業に
測定範囲(mm)
0-2000
材質
ステンレス
幅(mm)
300
厚さ(mm)
16
全長(mm)
1030
ピッチ(mm)
目盛:上下段1
目盛
上下段cm目
RoHS指令(10物質対応)
対応
長さ許容差(mm)
±0.30