曜日別特売
MMF-0902KD miniメジャー KAIDAN SK(新潟精機) 27557688

 

MMF-0902KD miniメジャー KAIDAN SK(新潟精機) 27557688
MMF-0902KD miniメジャー KAIDAN SK(新潟精機) 27557688
MMF-0902KD miniメジャー KAIDAN SK(新潟精機) 27557688
MMF-0902KD miniメジャー KAIDAN SK(新潟精機) 27557688
MMF-0902KD miniメジャー KAIDAN SK(新潟精機) 27557688
MMF-0902KD miniメジャー KAIDAN SK(新潟精機) 27557688
MMF-0902KD miniメジャー KAIDAN SK(新潟精機) 27557688

miniメジャー KAIDAN

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード27557688品番MMF-0902KD
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

小さくても本格仕様。JIS1級&移動爪付です。
1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。
読み取り数値を間違えにくい連続追数字です。
狭い場所での測定に便利な9mm幅テープです。
カラビナ付です。

用途寸法測定にテープ長さ(m)2テープ幅(mm)9付属品爪カシメ×2ピッチピッチ(mm)目盛:上下段1目盛片面cm目盛コーティング樹脂コーティング色(本体)レッドマグネットRoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±{(0.2+0.1L)+0.2}
注意
※L=m単位の測定長さ(端数切上)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする