曜日別特売
MCD-66IP67S2 デジタルSラインマイクロ SK(新潟精機) 27563227

デジタルSラインマイクロ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
測定範囲(mm)30-66
内容量1個注文コード27563227品番MCD-66IP67S2
参考基準価格(税別)¥94,000販売価格(税込)¥103,378
販売価格(税別)
93,980

高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。
水や切削液がかかる現場でも安心して使える防水保護等級IP67 仕様です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
シンブル1回転10mmの高速移動スピンドルで、差のある大きさのワーク測定時間を短縮します。
1台の測定範囲が広いです。
測定面超硬チップ付です。
スリープモード付(約20分)です。
ホールド機能付です。
基準棒1本付です。

用途外側寸法の測定に測定範囲(mm)30-66最小読取値(mm)0.001タイプデジタル電源CR2032(テスト用付属)最大許容誤差(μm)4RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホールテストの特長と使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/090/
2022-06-17

アナログ内側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする