SK(新潟精機)
マイクロメータ基準棒
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
全長(mm)
50
25
50
75
100
125
150
175
200
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
27563699
品番
A020-50
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
マイクロメータ用の基準棒です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
用途
マイクロメータ用の基準棒として
適合機種
50-75
全長(mm)
50
径(Φmm)
7
器差(μm)
±2
RoHS指令(10物質対応)
対応