SK(新潟精機)
マイクロメータ基準棒
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
全長(mm)
150
25
50
75
100
125
150
175
200
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
27563735
品番
A060-150
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
マイクロメータ用の基準棒です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
用途
マイクロメータ用の基準棒として
適合機種
150-175
全長(mm)
150
径(Φmm)
8
器差(μm)
±4
RoHS指令(10物質対応)
対応