曜日別特売
GDCS-100 デジタルノギス SK(新潟精機) 27564898

デジタルノギス

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個測定範囲(mm)0~100注文コード27564898品番GDCS-100
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

別売のBluetoothBO×に対応しています。
測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約20分)です。

用途外側、内側、段差、深さ測定に測定範囲(mm)0~100タイプデジタル電源CR2032(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03デプスバーRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※器差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27564907
2024-07-12
用途: 金属加工業、ワーク測定時
株式会社子の日

こちらの新モデルになってから(もう5年くらい?)社内で数十本、使い続けています。
いろいろなメーカー製を試しましたが、こちらが一番気に入っています。
不具合も無く、精度も高く、信頼出来る製品です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルノギスの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/nogis/
2022-10-19

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする