曜日別特売
GDG-F-S1 デジタルギャップキャリパ SK(新潟精機) 27565239

GDG-F-S1 デジタルギャップキャリパ SK(新潟精機) 27565239
GDG-F-S1 デジタルギャップキャリパ SK(新潟精機) 27565239

デジタルギャップキャリパ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード27565239品番GDG-F-S1
参考基準価格(税別)¥31,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

ベース面がフラットなため、より安定した測定が行えます。
別売のBluetoothBOXに対応しています。
測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約20分)です。

用途段差の測定に測定範囲(mm)(-13)-(+16)最小読取値(mm)0.01付属品PCケース、CR2032材質ベース:ステンレス 測定子:ステンレス材質(本体)ステンレス質量(g)150タイプデジタル使用温度範囲(℃)0~40電源CR2032(テスト用付属)表示LCD 4桁表示器差(mm)±0.03最大応答速度上方向へのスライド…1.5m/s 下方向へのスライド…0.75m/s ※上方向、下左方向は各部の名称の図を正面にした場合測定子(mm)ステン先端SR0.5電池寿命(時間)通常使用状態で約2.5年許容誤差最大:±0.03mmベースフラット保管温度範囲(℃)(-10)~60本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)130×69×18アームストレートRoHS指令(10物質対応)対応可動範囲(mm)測定子:22入力端子間抵抗約20分
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

半径測定器の特長とラジアスゲージとの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/110/
2023-03-20

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする