バッテリー電圧(V)14.4/18(スライド式リチウムイオン電池、マルチボルト蓄電池(残量表示付))付属品ACアダプタ仕様【EQ設定】BASS(低音):6段階、TREBLE(高音):6段階質量(kg)2.8(蓄電池・標準付属品除く)電源(V)14.4 / 18 スライド式リチウムイオン電池、マルチボルト蓄電池(残量表示付)、家庭用電源:AC 100、50/60Hz(付属のACアダプタ使用)最大出力(W)10×2音量30段階連続使用時間(時間)BSL1860:約40(音量15、EQ3、USB充電なしの場合)接続端子USB充電端子(Aタイプ):DC5V(最大2.1A)、AUX IN端子:3.5mm(音声)スピーカーパッシブラジエータ:93mm×1個、ミッドレンジ:78mm×2個、ツイータ:31mm×2個アズワン品番65-0294-39Bluetooth標準規格Ver.4.0プロファイルA2DP(Advanced Audio Distribution Profile)、AVRCP(Audio Video Remote Control Profile)、Class 2、SCMS-T 対応変調方式FHSS外寸法(横×縦×高さ)(mm)234×255×222周波数帯域(GHz)2.4帯(2400~24835)