曜日別特売
JTCK7061 6PCS ロングシャストスクリュードライバーセット JTC 27571015

JTCK7061 6PCS ロングシャストスクリュードライバーセット JTC 27571015
JTCK7061 6PCS ロングシャストスクリュードライバーセット JTC 27571015
JTCK7061 6PCS ロングシャストスクリュードライバーセット JTC 27571015

6PCS ロングシャストスクリュードライバーセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット注文コード27571015品番JTCK7061
参考基準価格(税別)¥6,980販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

ドアハンドルの脱着に必要です。

先端形状トルクス(ヘックスローブ)軸長(mm)250材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)+熱可塑性ゴム(TPR)セット内容T10・T15・T20・T25・T27・T30軸径(Φmm)4、4、5、5、5、6"全長(mm)345、345、345、345、345、360質量(g)945グリップ径(Φmm)28、28、28、28、28、33材質(軸)ニッケルクロムモリブデン鋼(SNCM8660)商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする