JTC
1/2 ミニエアーインパクトレンチ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
27571767
品番
JTC7656
参考基準価格(税別)
¥29,980
販売価格(税込)
¥32,890
販売価格(税別)
¥
29,900
バスケットに入れる
最大トルク949Nm! 強すぎる!!最強クラス登場
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
最大トルク(N・m)
949
仕様
ジャンボシングルハンマー
全長(mm)
104
質量(kg)
1.45
差込角(mm)
12.7
本体質量(kg)
1.36
使用空気圧力(MPa)
0.62~0.83
エアーインレット
0.25
能力ボルト径
M21
RoHS指令(10物質対応)
対応