大洋製器工業
船用アイプレート
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
寸法H(mm)
48
26
38
48
60
80
90
105
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27573307
品番
IPC-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
溶接タイプ
用途
ロープの端末、シャックルなどと構造物を固定する場合や、吊ピースとして吊る場合の吊手などに
使用荷重(t)
2
寸法b(mm)
19
寸法B(mm)
86
寸法D(mm)
48
寸法H(mm)
48
寸法T(mm)
19
質量(kg)
0.78
RoHS指令(10物質対応)
対応