曜日別特売
45cm 18-8ボール エムテートリマツ 27578575

18-8ボール

(1件のレビュー)
取扱い終了
サイズ(cm)45
満杯容量(L)19.5
内容量1個注文コード27578575品番45cm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,500

ハイクオリティーでしかもリーズナブル

材質18-8ステンレスサイズ(cm)45満杯容量(L)19.5高さ(mm)164板厚(mm)0.8外径(mm)485アズワン品番64-5190-62内径(mm)450
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27578469
2024-06-07
用途: 下処理済み食材の調理前保管

プレスのキズも殆ど見られず厚みもあり丈夫です。
ただ、底が外側に膨らんでいて平らなところに置くとフラフラでクルクルと回ってしまいます。
購入したものがどれも同じですので個体差ではないと思います。
ボウルが安定せず回るのは使いづらいだけでなく危険です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする