21cm 18-0軽量ボール 藤井器物製作所 27578794

18-0軽量ボール

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズ(cm)21
容量(mL)2200
内容量1個注文コード27578794品番21cm
参考基準価格(税別)¥1,220販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
919

軽量で扱い易いです。

材質18-0ステンレスサイズ(cm)21容量(mL)2200質量(g)約240板厚(mm)0.5外径×深さ(Φmm×mm)230×82アズワン品番64-5190-84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27578837
2020-12-26
用途: パンこねる
愛叶その他業種

作業がはかどるだけでなく、テーブルをほとんど汚さず仕上げられる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする